制御機器 :「テープ 24mm」の検索結果
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:780mA
アズワン品番65-6965-62
1セット(2個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1010mA
アズワン品番65-6974-06
1セット(2個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。