制御機器 :「ファイル 小さい」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失 適合EN 61810-1 取付方式基板実装 極数6 接点構成4PST, DPST 接点材質金めっき コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電流(DC A)8 最大スイッチング電圧(AC V)500 最大スイッチング電圧(DC V)500 コイル電力(mW)420 コイル抵抗(kΩ)1.477
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります