制御機器 :「取付木ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2極 付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み) セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線 モジュール15モジュール(空き11モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)最大3.9 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース) 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります