エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用
仕様単2(端子台定格60A)
適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2
縦(mm)325
横(mm)150
主な用途分岐2回路
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
仕様1コ用・2コ用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
タイプBQR・BQE共用タイプ
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)40
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)60
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325
深さ(mm)111
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
種類ホーム分電盤
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)30
ドア無
リミッタースペース無
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス
スペース引込開閉器用スペース:なし
タイプEV・PHEV充電回路用
深さ(mm)100
縦(mm)350
横(mm)150
入数1台
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH22022(20A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス
スペース引込開閉器用スペース:付
タイプEV・PHEV充電回路用
深さ(mm)100
縦(mm)350
横(mm)350
入数1台
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。