制御機器 :「小型冷蔵庫」の検索結果
関連キーワード
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源
長さ(mm)20
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)62.5
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC)
コイル電力(mW)400
ラッチなし
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。