制御機器 :「成端箱」の検索結果
関連キーワード
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)
耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間
使用周囲温度(℃)-10~40
適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください
挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)
保持力(N)(プラグ)19.6以下
挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。