制御機器 :「板 屋根」の検索結果
関連キーワード
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根なし
板厚(mm)1.6
ドア片扉
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
材質ステンレス製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.5
ドア片扉
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)ステンレス製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。