制御機器 :「盤取付用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS協約 適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品 材質亜鉛鉄板(t=1) タイプ10コ用
1個
489 税込538
当日出荷

1個
23 税込25
4日以内出荷

24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型 寸法(mm)外形:H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 回路構成別回路 停電対応補償無 ソーラー 動作周期24時間式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類電力調整器 主回路電圧(V)AC300 ブラック 接点主回路側 両切 操作回路電圧(V)AC24 形状電力調整器 温度上昇主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃)-10~50 動作電圧(V)範囲:AC18~30 機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度上昇主回路側接点部:65℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~50 主回路電圧(V)AC300 操作回路電圧(V)AC24 動作電圧(V)範囲:AC18~30 機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。 ホワイト 縦(mm)325(半埋込310) 収納機器BSHE34023(40A)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接地端子盤
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 保護等級IP2XD マンセル記号2.5Y9/1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。 仕様(引込開閉器用スペース)付 ホワイト 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)314(半埋込299) 収納機器BSHE22022(20A)
1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります