制御機器 :「締め付けトルク 測定」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります