制御機器 :「表示 電源 安全」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
番号1~60
文字色白地に黒文字
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-50
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格JIS協約形
端子形状フルアップ端子
使用周囲温度(℃)-10~60
締付トルク(N・m)2~2.5
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-150
質量(kg)1.2
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-225
質量(kg)1.8
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-125
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム125AF
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-250
質量(kg)1.8
容量モータ:AC200V 55kW
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム250AF
定格電流(A)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-400
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム400AF
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
質量(kg)0.5
種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200
極数・素子数3P3E
入数1台
動作電圧(V)過電圧:130±5
動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V
端子形状(電源側)圧着端子専用
表示方式(過電圧)機械式表示
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)60
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)40
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)50
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色(フランジ)黒
規格UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造IP40
定格16A 250V AC
ハンドル形状ロッカー
操作方式ON-OFF
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L340)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色(フランジ)黒
タイプ(端子ガード)ショートタイプ
規格UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造IP40
ハンドル形状ロッカー
操作方式ON-OFF
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L240)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
使用周囲温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)
インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)
定格感度電流(mA)30
耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
アース端子実装数12
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
回路スペース1
アース端子実装数12
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。