制御機器 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
732件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-125 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム125AF 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータ保護兼用
用途ボックス内取付用 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
349 税込384
当日出荷

適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用 適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
1セット(2個)
23 税込25
当日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦) 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間(表示)0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式赤色LED表示 フレーム(AF)50
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷

型式BBWA-30 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 主幹容量(A)30 回路スペース7回路 マンセル記号10Y9/0.5
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 回路スペース7回路 マンセル記号10Y9/0.5
1台
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C 端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式(警報)手動リセット(押釦) 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間(警報)0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式赤色LED表示 警報出力リード線接続方式 フレーム(AF)50 接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式BBWL-50S 種類漏電表示付ブレーカ フレーム50AF リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦) 定格感度電流(mA)30/100切替 漏電表示方式赤色LED 入数1台 DINレール取付可能 動作時間(s)表示:0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式BBWA-250 種類サーキットブレーカ フレーム250AF 定格電流(A)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95) 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-50 種類サーキットブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式BBWA-60 種類サーキットブレーカ フレーム60AF 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型式BBWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー盤 補修用パーツです。
適合カンタッチブレーカ用 適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP 種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ
1個
99 税込109
当日出荷

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

盤用 ブレーカオプション
種別外部操作ハンドル 種類ブレーカマウント式(F型)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式BBWA-100 種類サーキットブレーカ フレーム100AF 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250 質量(kg)8 端子形状バー端子 端子ねじM12 接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付) 締付トルク(N・m)40.0~50.0 定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V) 過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S フレーム(AF)600
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P60A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります