制御機器 :「長さ80mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど
質量(g)約300
保護構造ダストカバー
接点構成1a
端子形状ねじ端子
消費電力(mW)5
接点最大許容電圧(V)DC100
接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)
接点容量100A(100V)
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、82 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm
アズワン品番65-7155-14
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、820 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:80mΩ
アズワン品番65-7151-28
1セット(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:80mΩ
アズワン品番65-7151-51
1セット(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:80mΩ
アズワン品番65-7151-27
1セット(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm
アズワン品番65-7151-25
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6973-42
1箱(500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、電圧範囲は80Vです。サイズコードFの静電容量が22μFで、20mΩ~45mΩの超低ESRを実現します。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6967-01
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6965-46
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6973-41
1箱(500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:700mΩ
アズワン品番65-7151-87
1セット(500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:82μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:700mΩ
アズワン品番65-7153-42
1セット(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6973-61
1セット(2個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6965-61
1セット(2個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番65-6972-36
1セット(2個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。22 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm
アズワン品番65-6974-11
1セット(2個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。