制御機器 :「電線 分岐」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途単体露出工事用
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
種類断路器
規格JIS協約形
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
用途単体露出工事用
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
回路スペース1
アース端子実装数12
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース1
アース端子実装数12(8回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12(13回路以下は6)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
アース端子実装数12
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能3電池連系対応
縦(mm)325
ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A
回路スペース3
アース端子実装数12
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム対応
縦(mm)325
主幹容量(A)40
回路スペース1
アース端子実装数12
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
回路スペース3
アース端子実装数12(13回路以下は6)
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能+フリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)111
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)325
回路スペース2
アース端子実装数12(12回路以下は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能3電池連系対応
縦(mm)325
ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A
回路スペース3
アース端子実装数12
太陽光発電用連系ブレーカ30A
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付
適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)124
機能太陽光発電システム対応
縦(mm)325
回路スペース3
アース端子実装数12(12回路以下は6)
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式NCD-30R
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ高機能
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能太陽光発電システム対応
回路スペース3
アース端子実装数12(12回路以下は6)
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作
使用周囲温度(℃)-10~60
周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)
インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)
定格感度電流(mA)30
耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下
材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金
質量(kg)約0.18
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5
定格電流(A)50
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)
締付トルク(N・m)2.0~2.5
周囲湿度(%RH)45~85
動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)
動作電圧(過電圧)130±5
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動電磁式
耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。
機械的開閉耐久性0.4万回
電気的開閉耐久性6000回
極数・素子数3P3E
適合圧着端子14-5
フレーム(AF)50
耐電圧(V/min)2000
接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。