絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(96)
  • MICROCHIP(48)
  • APEM(21)
  • タカチ電機工業(12)
  • BULGIN(10)
  • MULTICOMP(10)
  • ユーボン(9)
  • Seeed Studio(9)
  • Raspberry Pi(8)
  • AMPHENOL(5)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 日東工業(4)
  • STMicro(4)
  • C & K COMPONENTS(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SPC」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mmPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938アズワン品番65-7814-09
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054アズワン品番65-7836-85
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-6955-16
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●誘電正接:6%アズワン品番65-7122-23
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●リップル電流:5.1Armsアズワン品番65-7193-15
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7210-07

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
制御機器