制御機器 :「TPC」の検索結果
関連キーワード
Panasonic TPC シリーズのタンタルコンデンサは POSCAP シリーズに属しており、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPC シリーズのタンタルコンデンサは POSCAP シリーズに属しており、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.20×6.20×7.45
アクチュエータの種類タクティカル
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
定格電圧(kV)30dc
アクチュエータ長さ(mm)7.45
コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ。幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938
アズワン品番65-7814-09
1袋(5個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ。0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054
アズワン品番65-7836-85
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。