仕様小形端子カバー付
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-30C
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
付属品金属製底板同梱
質量(kg)0.3
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-150
質量(kg)1.2
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-150
質量(kg)1.2
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-50S
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様住宅分電盤用、端子カバー付
型式BCWA-60
質量(kg)0.45
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-60S
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-50C
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用
型式BJWA-60
質量(kg)0.5
種類1次送り専用連系漏電ブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-250
種類サーキットブレーカ
フレーム250AF
定格電流(A)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)0.5
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
質量(kg)0.5
種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200
極数・素子数3P3E
入数1台
動作電圧(V)過電圧:130±5
動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
取付方式基板実装
電圧(V)250ac
シリーズS Relays
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Sシリーズリレー
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-100C
質量(kg)0.5
種類サーキットブレーカ
フレーム100AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-50S
質量(kg)0.4
種類サーキットブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途住宅盤蓄熱暖房回路用
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数2P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式BKWA-60S
種類漏電ブレーカ
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-250
質量(kg)1.8
容量モータ:AC200V 55kW
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム250AF
定格電流(A)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。