ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280
色赤
シリーズCompact
アクチュエータの種類Mushroom 40mm
定格電圧(V)24~300
ボタン形状丸型
定格絶縁電圧(V)300
定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2
深さ(mm)73
定格周波数(Hz)50/60
照光種別非照光
保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20
補助接点2NC
機能Maintained、サブ機能:Twist release
締付トルク(N・m)0.8
機械的耐久性500000
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
幅(m)0.04
保管温度範囲(℃)-40~85
アズワン品番65-7803-59
材質(ボタン)プラスチック
高さ(m)0.04
動作温度範囲(℃)-25~70
カットアウト直径(Φmm)22.5
ターミナルタイプネジ端子
実装タイプパネルマウント
正味質量(kg)0.038
ストリップ長(mm)6
電力損失(W)(最大)5
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。