制御機器 :「定電圧電源」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841 アズワン品番65-7215-68
1個
159,800 税込175,780
欠品中

IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pk アズワン品番65-7215-74
1個
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7215-59
1個
79,980 税込87,978
欠品中

IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848 アズワン品番65-7215-69
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷


仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629 アズワン品番65-8067-42
1個
399 税込439
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632 アズワン品番65-8067-45
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631 アズワン品番65-8066-97
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641 アズワン品番65-8067-39
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630 アズワン品番65-8092-78
1個
719 税込791
7日以内出荷


仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642 アズワン品番65-8067-44
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷


仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643 アズワン品番65-8067-38
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634 アズワン品番65-8067-49
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639 アズワン品番65-8052-53
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645 アズワン品番65-8067-07
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
1個
243,390 税込267,729
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
171,070 税込188,177
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
215,010 税込236,511
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
75,590 税込83,149
7日以内出荷

仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
47,440 税込52,184
7日以内出荷



仕様モーター定格電流:100 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:1000 V ac 、 シリーズ:EF96 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:105.2mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 -トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
1個
59,670 税込65,637
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります