制御機器 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
1個
¥2,998
税込¥3,298
40日以内出荷
仕様●ロータリーハンドル作動機構標準調整式 L:500 mm 、南京錠装置付き、ドアインターロック式 C 固定式 - プラグイン XT2-XT4 。●コード番号:192-0916
アズワン品番65-7839-63
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
調整可能な DEPTH 回転ハンドル用ベース、C 型固定プラグイン XT1-XT3 用。
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:XT1 、XT3 回路ブレーカ●コード番号:192-0881
アズワン品番65-7823-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208
アズワン品番65-8097-10
1袋(2個)
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
40日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
40日以内出荷
仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
1個
¥8,898
税込¥9,788
40日以内出荷
。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217
アズワン品番65-8097-04
1袋(2個)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。