オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 20MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 4MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 24.576MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 12MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 25MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 24MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 33.333MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 27MHz。パッケージタイプ = DIP8。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 50MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 100MHz。出力レベル = LVDS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = CMOS。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 156.25MHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 24MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS
出力周波数24MHz
パッケージSMD
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS
出力周波数20MHz
パッケージSMD
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数50MHz
パッケージQFN
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数25MHz
パッケージQFN
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数27MHz
パッケージDIP8
1セット(40個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数12MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数50MHz
パッケージQFN
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数33.333MHz
パッケージQFN
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数25MHz
パッケージQFN
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
出力周波数156.25MHz
パッケージQFN
実装タイプ表面実装
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数24MHz
パッケージSMD
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数10MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数18.432MHz
パッケージSMD
周波数偏差(ppm)50
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数7.3728MHz
パッケージSMD
1セット(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数14.7456MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数1.8432MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数4MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数48MHz
パッケージSMD
周波数偏差(ppm)50
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1.2
高さ(mm)1.2
タイプ【オシレータ】XO
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数25MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±25
最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ(mm)5
幅(mm)3.2
寸法(mm)5×3.2×1.3
高さ(mm)1.3
タイプ【オシレータ】クロック
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数50MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±30
最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
長さ(mm)7
幅(mm)5.08
寸法(mm)7×5.08×1.8
高さ(mm)1.8
タイプ【オシレータ】クロック
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数25MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±20
最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1.2
高さ(mm)1.2
タイプ【オシレータ】XO
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数25MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1.2
タイプ【オシレータ】XO
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数24.576MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±50
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
長さ(mm)7
幅(mm)5.08
寸法(mm)7×5.08×1.8
高さ(mm)1.8
タイプ【オシレータ】クロック
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS, TTL
出力周波数12MHz
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数偏差(ppm)±20
最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。