定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
仕様【イルミネーション】なし
適合CSA、UL準拠
定格電圧(V)250ac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
適合IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)12.2
コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色赤
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-6
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
仕様イルミネーションなし
保護構造IP65
シリーズ1400N
定格電圧250Vac
接点構成SP-NO/NC
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)1415NCBLACK
材質(コンタクト)銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@12Vdc
1袋(3個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
保護構造IP67
定格電圧12/48/72Vdc
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式ラッチ
型番(メーカー型番)IPR1SAD2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715
アズワン品番65-7842-76
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16
ターミナルタイプタブ
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)30.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:22.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:22.2mm●ボタン色:銀●定格電圧:24/48V dc●コンタクト定格電流:2 A @ 48 V dc●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:ネジ●コード番号:179-0899
アズワン品番65-7814-04
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
仕様【イルミネーション】あり
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制
仕様●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:14.5 (Dia.) x 25mm●パネルのカットアウト直径:14.5mm●シリーズ:PR●IP保護等級:IP65●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:193-1930
アズワン品番65-7834-87
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
ターミナルタイプはんだ
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色銀
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)8632A
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作方式モーメンタリ
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NC
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし
材質押しボタン:ポリアミド
直径(Φmm)プッシュボタン:12
定格電圧250Vac
接点構成SPST
ボタン形状丸
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
材質(コンタクト)銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
実装タイプパネルマウント
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質(コンタクト)金めっき銀
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションN
カットアウト直径(Φmm)12
アクチュエータ色青
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし
直径(Φmm)プッシュボタン:12
シリーズ1200
定格電圧250Vac
接点構成SPST
ボタン形状丸
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
材質(コンタクト)銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
実装タイプパネルマウント
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし
定格電圧30Vdc
接点構成SPDT
ボタン色グレー
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)18535CD
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし
定格電圧30Vdc
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)18545CD
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成SPST
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)9633NCD
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥1,120
税込¥1,232
5日以内出荷
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧28/48Vdc
接点構成N
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3SAD2101
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)0.5@48Vac
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)500@48V
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)13.6
コンタクト定格電流(A)3
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)10.2
アクチュエータ色銀
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧250Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IRR3S422
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)30
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)2@48Vdc
ターミナルタイプネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし
保護構造IP65、IP67
定格電圧24Vdc
接点構成SPST
ボタン形状丸
ボタン色赤
動作方式モーメンタリ
ケース色黒
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。