制御機器 :「金モール」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)9633NCD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
1,120 税込1,232
5日以内出荷

9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
種類キャップ 動作方式モメンタリ キャップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

9600 シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ 金めっきコンタクト オプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番 ; 103-5782 103-5782 を参照してください。
仕様●種類:ブーツ●併用可能製品:18000、9000、13000シリーズプッシュボタンスイッチ●色:黒●コード番号:119-3692 アズワン品番65-7814-28
1袋(5個)
9,898 税込10,888
欠品中

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8636A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
種類キャップ 動作方式モメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品8000シリーズ、9000シリーズ
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
種類キャップ 動作方式モメンタリ キャップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT ボタン色 動作方式モーメンタリ 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8646A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30→+85 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷

APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65 定格電圧250Vac 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)AV0611A200 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 機能動作ON-OFF-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPDT ボタン色グレー 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)18535CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成DPDT ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)18545CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります