制御機器 :「LED マウント」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 定格電圧28/48Vdc 接点構成N ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IPR3SAD2101 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)0.5@48Vac
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定 定格電圧400Vac 接点構成SPDT 端子形状ネジ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションあり 保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOY 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 照光色 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@125Vac
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションあり 保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOS 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 照光色 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@125Vac
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Min)-20 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)10 機能動作ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 材質(コンタクト) 機能動作ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc 接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)10 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12@28Vdc
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成SPST 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機能動作ON-OFF-(ON) 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成SPST 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機能動作(ON)-OFF-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成DPDT 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)ポリアミド 機能動作(ON)-OFF-(ON) 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)13.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc 仕様【イルミネーション】あり
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。。一体型デザインに最適。大型でありながら軽量。モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり プッシュボタン:赤 プッシュボタン:丸形 定格電圧12Vdc 接点構成DPDT ケース色 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)19.2 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり 定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)30.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり LED色アンバー スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc 仕様【イルミネーション】あり LED色 ターミナルタイプはんだ
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント カットアウト直径(Φmm)13.6
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)19.2 コンタクト定格電流(A)1 コンタクト定格電圧(V)30/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ 装着方式パネルマウント コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)2@250Vac
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)16.2 コンタクト定格電流(A)5@250Vac
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ 形状アクチュエータ:長方形 接点構成DPDT ボタン色 動作特性On-Off-On 保護等級IP65 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15 パネルのカットアウト高さ(mm)21.08 パネルのカットアウト幅(mm)36.8
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ 形状アクチュエータ:長方形 接点構成DP 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ナイロン66 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@24Vdc パネルのカットアウト高さ(mm)36.8 パネルのカットアウト幅(mm)21.08
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 定格電圧 DC V1224 保護等級IP65 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15 パネルのカットアウト高さ(mm)21.08 パネルのカットアウト幅(mm)36.8
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります