絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(96)
  • MICROCHIP(48)
  • タカチ電機工業(12)
  • BULGIN(10)
  • MULTICOMP(10)
  • ユーボン(9)
  • Seeed Studio(9)
  • Raspberry Pi(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • AMPHENOL(5)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 日東工業(4)
  • STMicro(4)
  • C & K COMPONENTS(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SPC」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050APEM
1,370税込1,507
1個
翌々日出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050APEM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっき機能動作ON-ON動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080APEM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPSTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CDAPEM
879税込967
1個
5日以内出荷
9000シリーズ小型スイッチApem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ電気的寿命:250,000回この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On SP PCB APEMApem トグルスイッチ On-Off-On SP PCBAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションSPアクチュエータ長さ(mm)5.3ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCBAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作ラッチ機械的寿命6 x 10^4OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NAAPEM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050APEM
1,310税込1,441
1個
7日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-On装着方式PCBターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作On-Off-On装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)10.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050APEM
1,470税込1,617
1個
7日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32WW080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32WW080APEM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP32WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32P0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32P0080APEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP32P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32W0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32W0080APEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP32W0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33W0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33W0080APEM
1,330税込1,463
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33W0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2APEM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入 APEMディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入APEM
5,298税込5,828
1セット(21個)
7日以内出荷
DP/DPL Series Piano DIP SwitchesA range of PCB SPST DIP switchesDP series have short keys and DPL are the long key typeUpto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
制御機器