制御機器 :「回転軸」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ。Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラ
仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:±10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだラグ●最大定格電圧:500 Vrms●長さ:34.93mm●定格電流:0.155A●電気テーパー:リニア
アズワン品番65-6916-28
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:100W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:1.41A●電気テーパー:角度mm●RKシリーズ100 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RKシリーズ巻線型ポテンショメータは、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。 このRKシリーズはセラミック製ボディ、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線、ホウロウコーティング、金属スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト組成、はんだがコーティングされた端子を備えています。 RKシリーズの一般的用途には、モータ速度制御、ライトディマー、そして便利な可変抵抗設定を必要とする機器が挙げられます。. 許容差±10 % 100 W
寸法(mm)79.38×44.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:6Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:2.88A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)58.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様●最大抵抗:1Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:7.07A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)58.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:25Ω●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:1A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。
寸法(mm)39.62×34.93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:0.224A●アクチュエータタイプ:リニアシャフトmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
寸法(mm)58.67×34.93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだラグ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●長さ:34.93mm●定格電流:1A●電気テーパー:リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.707A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)39.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1.5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.129A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)39.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.070A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)39.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様●ポテンショメータタイプ: ロータリ●最大抵抗: 10kΩ●ギャング数: 1●回転数: 1●定格電力: 2W●電気テーパー: リニア●エレメント材料: カーボン●実装タイプ: パネルマウント●終端スタイル: はんだラグ●シャフト長さ: 50.8mm●軸径: 6.35 mm●許容差: ±10%●CU成形組成ポテンショメータ. Ohmite CUシリーズの成形組成ポテンショメータには、軍事機器や産業機器用途、そして便利な抵抗制御デバイスが必要とされる機器用の様々な抵抗範囲のモデルが揃っています。. 特長と利点:. 低ノイズ 滑らかな動作 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様●ポテンショメータタイプ: ロータリ●最大抵抗: 5kΩ●ギャング数: 1●回転数: 1●定格電力: 2W●電気テーパー: リニア●エレメント材料: カーボン●実装タイプ: パネルマウント●終端スタイル: はんだラグ●シャフト長さ: 50.8mm●軸径: 6.35 mm●アクチュエータタイプ: リニアシャフト%●CU成形組成ポテンショメータ. Ohmite CUシリーズの成形組成ポテンショメータには、軍事機器や産業機器用途、そして便利な抵抗制御デバイスが必要とされる機器用の様々な抵抗範囲のモデルが揃っています。. 特長と利点:. 低ノイズ 滑らかな動作 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。