制御機器 :「抵抗器 2.2ω」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCOLECTRICArcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω
エコ商品
寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

全長(mm)121 シリーズHS150 定格電力(W)150 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(30個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

全長(mm)88 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)2.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(45個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
14,750 税込16,225
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(20個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります