定格電圧 = 230V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 19.3 x 13mm。ランプタイプ = ネオン。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = 黒。VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、SEMKO、NEMKO、DEMKO、SEV、OVE. 角型ネオン電源インジケータ. スナップイン固定 ロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 ボディカラーは、白の品番 ; 576-232 576-232 、 ; 576-361 576-361 、 ; 576-377 576-377 を除き、黒です。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 110 Vタイプは100-130 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)端子。低プロファイルタイプ0.187インチ(4.8 x 0.8 mm)を除く 19.3 x 13用ホールカッター: 品番 ; 600-155 600-155 。28.2 x 11.5用: ; 543-721 543-721
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。