絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • RS PRO(325)
  • AMPHENOL(72)
  • TDK(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 明工社(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ハネウェル(7)
  • LITTELFUSE(7)
  • honeywell(5)
  • GIC(5)
  • 日動工業(3)
  • APEM(3)
  • エスコ(2)
  • スナオ電気(2)
  • INFINEON(2)
  • VISHAY(2)
  • Banner(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「農業」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAAARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAAARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAAARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 16A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
接点構成 = DPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 20 A実装タイプ = パネルマウント末端様式 = タブIP保護等級 = IP67パネルのカットアウト直径 = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = メタルパネルのカットアウトサイズ = 12.7mmArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガードARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器