制御機器 :「金モール」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0918SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 赤。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0916SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります