制御機器 :「編組」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃ アズワン品番65-7364-27
1巻(305m)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7363-37
1巻(305m)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19 アズワン品番65-7418-84
1巻(305m)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113 アズワン品番65-7418-85
1巻(305m)
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104 アズワン品番65-7365-17
1巻(305m)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120 アズワン品番65-7414-96
1巻(305m)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119 アズワン品番65-7364-65
1巻(305m)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117 アズワン品番65-7416-08
1巻(305m)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116 アズワン品番65-7414-93
1巻(305m)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃ アズワン品番65-7416-07
1巻(305m)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

仕様対数 = 2断面積 = 0.6 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 24 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = 錫めっき銅 編組Certificazione CPR = Ecaケーブルタイプ = DeviceNet外径 = 7.11mm外側シース材質 = PVC動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(152m)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング