制御機器 :「コネクタ マウント」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785 アズワン品番65-7785-89
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866 アズワン品番65-7771-77
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612 アズワン品番65-7786-27
1個
3,598 税込3,958
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426 アズワン品番65-7582-97
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419 アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
189,800 税込208,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418 アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424 アズワン品番65-7754-25
1箱(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450 アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
309,800 税込340,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
1箱(100個)
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439 アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
399,800 税込439,780
欠品中

。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438 アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
279,800 税込307,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447 アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
239,800 税込263,780
欠品中

プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479 アズワン品番65-7656-30
1箱(100個)
249,800 税込274,780
欠品中

金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458 アズワン品番65-7770-03
1箱(100個)
429,800 税込472,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446 アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461 アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460 アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
139,800 税込153,780
欠品中

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)6 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)5 動作温度(℃)-40 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
エコ商品
IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ
エコ商品
シリーズ423 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67
1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 814シリーズ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント シリーズ814 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
3,830 税込4,213
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
エコ商品
シリーズ770 定格電圧(V)175 定格電流(A)2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
エコ商品
シリーズ709 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ8mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スナップイン
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
エコ商品
コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ11.5mm IP等級IP67 接合型スナップイン ボディ向きストレート シリーズ620 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
エコ商品
コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 IP等級IP67 定格電圧(V)60 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズ813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,770 税込4,147
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズ440
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント シリーズ682 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きライトアングル コネクタサイズミニチュア
1個
2,610 税込2,871
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズ768 定格電流(A)4 IP等級IP67 コネクタサイズM8
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント コネクタサイズM8 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート シリーズE
1個
4,480 税込4,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
エコ商品
シリーズ713 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
エコ商品
シリーズ680 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,360 税込1,496
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ720 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16mm IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,330 税込1,463
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズ
エコ商品
シリーズ581 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズM16 接合型ネジ
1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ
エコ商品
シリーズ678 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型スクリューオン シリーズ723
1個
5,850 税込6,435
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります