制御機器 :「プラグ 5極」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オス
エコ商品
ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,610 税込3,971
翌々日出荷

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447 アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
239,800 税込263,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418 アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458 アズワン品番65-7770-03
1箱(100個)
429,800 税込472,780
欠品中

。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866 アズワン品番65-7771-77
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0413-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,710 税込2,981
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0436-14-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,370 税込3,707
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0095-100-05
エコ商品
極数5 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9790-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ
エコ商品
シリーズ713, 763 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
2,850 税込3,135
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ720 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16mm IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,330 税込1,463
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
エコ商品
シリーズ713 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 719シリーズ
エコ商品
シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125ac 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)-40 シェルサイズ10mm コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン
1個
2,060 税込2,266
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
エコ商品
シリーズ709 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ8mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スナップイン
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-9115-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0116-00-05
エコ商品
仕様パネルソケット 極数5 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0437-52-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅
1個
3,510 税込3,861
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0313-00-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)6 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,930 税込2,123
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0995-100-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,070 税込2,277
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1436-824-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
6,588 税込7,247
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1436-814-05
エコ商品
極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
5,060 税込5,566
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0140-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
2,888 税込3,177
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9114-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9114-50-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9114-02-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0413-70-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
3,688 税込4,057
欠品中

BINDER(ビンダー)99-9113-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5114-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9791-30-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,440 税込1,584
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0436-24-05
エコ商品
仕様【コーディング】A 極数5 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)青銅 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
3,600 税込3,960
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9792-30-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,530 税込1,683
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0414-70-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
4,010 税込4,411
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0316-00-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0098-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,950 税込2,145
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5113-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
3,920 税込4,312
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0315-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります