制御機器 :「銀 はんだ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-4226-14-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-4227-00-07
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 材質(ハウジング)ナイロン 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5114-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0308-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0324-00-06
エコ商品
極数6 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,410 税込1,551
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0474-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,120 税込2,332
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0328-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0316-00-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-4228-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0473-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0327-00-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,720 税込1,892
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0107-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866 アズワン品番65-7771-77
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0315-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0307-00-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0312-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0312-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0324-00-06
エコ商品
極数6 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,410 税込1,551
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0173-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,420 税込1,562
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0104-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0174-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
3,070 税込3,377
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0112-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
2,100 税込2,310
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0116-00-05
エコ商品
仕様パネルソケット 極数5 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5113-15-05
極数5 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
3,920 税込4,312
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0326-00-07
エコ商品
極数7 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,040 税込2,244
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0321-00-06
エコ商品
極数6 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0108-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ723 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
2,030 税込2,233
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5102-15-02
エコ商品
極数2 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-30
1個
3,570 税込3,927
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0111-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0103-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0609-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ19.9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0610-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ678 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,540 税込1,694
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5106-15-03
極数3 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
3,888 税込4,277
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0140-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
2,888 税込3,177
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0603-00-02
エコ商品
極数2 シリーズ678 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ21 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,000 税込1,100
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0313-00-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)6 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,930 税込2,123
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0572-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)5 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,330 税込2,563
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0314-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)6 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,860 税込2,046
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0322-00-06
エコ商品
極数6 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,920 税込2,112
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります