制御機器 :「特殊青色LED」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca Rmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります