絞り込み
ブランド
  • BIVAR
  • エスコ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • CML Innovative Technologies(4)
  • CAMDENBOSS(2)
  • ユーボン(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「iv 緑」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160 BIVARBivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160BIVAR
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca RmmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 BIVARBivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装BIVAR
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
Bivar H101CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH101Cxxシリーズはライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形された1段単独基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.7 x 4.3 x 7.2mm長さ = 8.7mm幅 = 4.3mm高さ = 7.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色BIVAR
399税込439
1個
5日以内出荷
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPRRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 VBIVAR
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.5×0.6レンズ色クリアレンズ形状長方形波長(nm)470/525/635LED色青,緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)120、145、700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージ0605ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4、4.2
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 VBIVAR
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 VBIVAR
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 VBIVAR
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)525/591/625LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)180、1450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4、2.6、4.5
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 VBIVAR
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)570/585/640LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)16、36、40RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3、2.4
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 VBIVAR
1,090税込1,199
1袋(10個)
5日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.95レンズ形状砲弾型波長(nm)574/631LED色緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)115、180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.6 V、4.3 V、4.5 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.6 V、4.3 V、4.5 VBIVAR
2,320税込2,552
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)470/525/625LED色青,緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)180、 285、 1450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、4.3、4.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器