Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。