タイプ【バス】PCI
ポート数2
インターフェイスシリアル
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6kbit/s
接続ポートRS232, RS422, RS485
FIFOサイズ128B
1個
¥26,640
税込¥29,304
7日以内出荷
タイプ【バス】PCI
インターフェイスシリアル
接続ポートRS422, RS485
ボーレート921.6kbit/s
Brainboxes シリアルBrainboxes シリアルボード最大データ転送速度: 230 400 ボーレート、 Mbit/s のラインドライバと組み合わせることで、妥協のない性能を発揮します。BRAINBOXESの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。RS485 1 ツイストペア 自動化対応の半二重構成により、データ方向の自動制御により、トラブルフリーのデータ伝送が実現されます。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。特長と利点ユーザーフレンドリなインターフェイス、使いやすく高性能 Windows以外のユーザー向けのWeb構成及びRFC2217互換インターフェイス LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット シリアルポートトンネリング(個別に設定可能)により、ソフトウェアを必要とせずに、あらゆる距離でシリアルケーブルを交換できます 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します フロー制御: RTS/CTS DSR/DTR XON/XOFF データレート: 10/100 Mbps ケーブルの標準 クロスオーバー自動検出( Auto-MDIX ネットワークイーサネット 10BaseT/100BaseTX への接続認定IP30等級 AEO C-TPAT Microsoft 認定ゴールドパートナー WEEE RoHS EMC: CE TAA
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS232, RS422, RS485最大ボーレート = 230.4kbit/sFIFOサイズ = 256 (トランスミッタ) B、32 (レシーバ) B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 2接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
シリアルボード( 1 および 2 ポート). 割り込みとアドレスの自動設定 16850 UART 自動ゲート機能により、マルチタスクオペレーティングシステムで RS-485 半二重モードを効率的に使用できます
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = シリアルポート数 = 1接続ポート = RS422, RS485最大ボーレート = 921.6kbit/sFIFOサイズ = 128 B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
イーサネット - RS-232及びRS-422 / 485. イーサネット-シリアルデバイスであり、搭載している1ポート(ES-511)又は2ポート(ES-522)をソフトウェアでRS232、RS422 / 485全二重又はRS422半二重に設定でき、配線が容易な脱着式のねじ端子台とスリムなエンドオン型ケースを備え、DINレールに取り付けられるようになっています。当メーカーの産業用イーサネット-シリアルは、動作温度範囲が-30~+80 ℃で、+5 V dc~+30 V dcデュアル入力逆極性保護電源が付いており、産業用途に最適です。最大1,000,000ボーのデータ転送速度と1 Mbit/sラインドライバの組み合わせにより、類を見ない性能を発揮します。メーカーの産業用ES製品は、厳しい環境においても簡単ですばやいネットワーク接続を可能にするシリアルポートとなります。シリアルポートトンネリングにより、ソフトウェアを使用せずに、あらゆる距離のシリアルケーブル交換が可能になります。既存の電力及びネットワークインフラストラクチャへの配線に最適で、メーカーのPW-600電源と共に使用できます。Webインターフェイスでオプション設定
仕様アクセサリタイプ = 取付けキット使用用途 = ES-357
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。