制御機器 :「デジタル温度計 PC」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

CALEXPC151MT-0
エコ商品
長さ(mm)103 質量(g)95 シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択 ケーブル長(m)1 電源電圧(V)6 → 28dc 保護等級IP65 測定温度(℃)0~250 許容差±1℃又は読み取り値の±1 % 視野15:1発散光学 直径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプM16 x 1 mm ねじ ライトソース赤外線 応答時間(ms)240 出力タイプ4-20 mA
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります