制御機器 :「m1.2 小ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 155 mm●高さ: 60 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 155 x 95 x 60mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: 1101●CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります