制御機器 :「a接点」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

取付方式プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。最初に非対称リサイクラーなどの 2 つの選択可能な機能を実行します。また、非対称リサイクラーをオフにすると、0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初にリサイクルできます。これは使いやすく、すばやく設定できます。バックパネル / フロントパネル取り付けに適した、信頼性の高いタイミングソリューションとなります。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 1 秒、1 秒→ 10 秒、6 秒→ 60 秒、60 → 600 秒、0.1 時間→ 1 時間、1 時間→ 10 時間、10 時間→ 100 時間など)の 7 つの時間レンジを選択可能 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です 自動開始 1C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 5 A DIN レールに取り付け可能 供給電圧: 24 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様●電源電圧:24 V dc, 24 → 240V ac●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:2●時間範囲:0.1 s → 100h●タイマ機能の数:Asymmetrical Recycler with Pulse Start●タイマ機能の数:多機能●接点構成:SPDT●時間増分:時間 , 分 , 秒●最大電流:5A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:67.2mm●接点材質:銀・酸化スズ●コード番号:857-7132 アズワン品番65-8090-64
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

接点構成4PDT 仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグイン 保護構造ダストカバー 端子形状はんだ付け端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)5 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Carlo Gavazzi 単機能タイマリレーCarlo Gavazzi 単機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。オンディレーを 0.1 秒→ 100 時間の範囲で提供する機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 時間範囲のノブ選択 時間設定をつまみで調整可能 自動開始 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧: 24 dc 及び 24 ac 240 ac DIN レールに取り付け可能 リレーステータス及び電源オンの LED 表示 AC 電源と DC 電源を一体化用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 CE認証 UL認定 CSA認定 Rina 認定 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレーは、性能を損なうことなく制御キャビネット内のスペース要件を最小限に抑える 2 極産業用コンポーネントです。制御 A に入力電圧を印加すると、対応する出力半導体がライン電圧の最初のゼロクロスで作動します。制御 B にも同様です。最適化された設計は、内部の機械的応力を低減するために金型の質量を含まず、要求の厳しい誘導負荷に合わせて特別にカスタマイズされています。2 極 AC ソリッドステートリレー ゼロスイッチング 抵抗及び誘導型の AC 負荷用です 銅直接接
仕様●最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:40 A●シリーズ:RA●最小負荷電圧:660 V●最大負荷電圧:660 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス切替●接点構成:DPST●出力装置:SCR (サイリスタ)●コード番号:209-8604 アズワン品番65-8078-96
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610 アズワン品番65-8079-28
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 100ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8612 アズワン品番65-8078-79
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8613 アズワン品番65-8060-50
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617 アズワン品番65-8078-92
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8615 アズワン品番65-8079-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614 アズワン品番65-8061-03
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 50 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8616 アズワン品番65-8079-30
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング