絞り込み
ブランド
  • CELDUC
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,373)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,417)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,889)
  • VISHAY(1,651)
  • AMPHENOL(1,011)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • シュナイダーエレクトリック(937)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(843)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOLID STATE RELAY CELDUC

    SOLID STATE RELAY

    CELDUC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SO963460 CELDUC

    SO963460

    CELDUC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
  • Celduc  ソリッドステートリレーDINレールアダプタ CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレーDINレールアダプタ

    CELDUC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールアダプタ
  • Single Phase Solid State Relay CELDUC

    Single Phase Solid State Relay

    CELDUC
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUL865070 CELDUC

    SUL865070

    CELDUC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm CELDUC

    Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm

    CELDUC
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
  • Celduc リードリレー 5V dc SP-NC CELDUC

    Celduc リードリレー 5V dc SP-NC

    CELDUC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85接点構成SP-NCコイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
  • Celduc ソリッドステートリレー CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー

    CELDUC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相リレー
  • RELAY STATIQUE PAN. CELDUC

    RELAY STATIQUE PAN.

    CELDUC
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型近接センサ Celduc, CELDUC

    誘導型近接センサ Celduc,

    CELDUC
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型近接センサ Celduc CELDUC

    誘導型近接センサ Celduc

    CELDUC
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気式近接センサ Celduc CELDUC

    磁気式近接センサ Celduc

    CELDUC
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ Celduc CELDUC

    リードスイッチ Celduc

    CELDUC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • Static relay CELDUC

    Static relay

    CELDUC
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Single Phase SSR CELDUC

    Single Phase SSR

    CELDUC
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • XKD10306 CELDUC

    XKD10306

    CELDUC
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XKA20420 CELDUC

    XKA20420

    CELDUC
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOM040200 CELDUC

    SOM040200

    CELDUC
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO967460 CELDUC

    SO967460

    CELDUC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO865970 CELDUC

    SO865970

    CELDUC
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
  • SKD10306 CELDUC

    SKD10306

    CELDUC
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKA20420 CELDUC

    SKA20420

    CELDUC
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTI40020 CELDUC

    PTI40020

    CELDUC
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCA22330 CELDUC

    PCA22330

    CELDUC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D31A3100 CELDUC

    D31A3100

    CELDUC
    859税込945
    1個
    翌々日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器