制御機器 :「UVセンサ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTRINEX(コントリネックス)透明体検出光電センサTRU-C23PA
革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出 センサータイプリフレクタ 検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる) 保護等級IP67 光源UV LED 275nm 感度調整方法ティーチボタン 材質(ハウジング)ABS 材質(検出面)PMMA ハウジング(mm)H30×W10×D20
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります