制御機器 :「日立 DC 120」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器 コイル操作電圧(V)200
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0 .12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります