DCギアモータ Crouzet 80807シリーズCROUZET7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)65幅(mm)65寸法(mm)65×65×121モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)5深さ(mm)121電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応許容入力15.6Wギヤヘッドの種類スパー形
DCギアモータ Crouzet 82867シリーズCROUZET7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)65幅(mm)65寸法(mm)65×65×79.8モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)5深さ(mm)79.8RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類スパー形
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズCROUZET(1件のレビュー)7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)6長さ(mm)79.6幅(mm)54.2寸法(mm)79.6×54.2×65.7モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)2深さ(mm)65.7RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類楕円形
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります