制御機器 :「ガスねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります