Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっきDELTRON5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっきDELTRON5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっきDELTRON5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。ロック可能なコネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体成形ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングも用意し、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 5極 ケーブルマウント 709-0500 銀めっきDELTRON5日以内出荷
多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 701-0400 銀めっきDELTRON5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっきDELTRON5日以内出荷
極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります