種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。