Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02DEUTSCH5日以内出荷
タイプ = 自動車用コネクタオス/メス = メス定格電流 = 13Aシリーズ = DT色 = グレー結線方法 = 圧着ハウジング材質 = サーモプラスチック動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008DEUTSCH5日以内出荷
極数 = 12行数 = 2実装タイプ = スルーホール, パネルマウントシリーズ = DTM結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金最適 ; ; なエンクロージャについては、 72-2551 及びそのシリーズを参照してください。 DTM06 タイプコネクタプラグについては、 72-2302 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM13 シリーズ基板コネクタ. DTM13 シリーズ基板接続用ヘッダコネクタは、ヘビーデューティ定格の電子センサ及び小型モジュールの車載用コネクタ用途に最適で、 DTM シリーズの基板エンクロージャに組み込むことができます。DTM13 は、純銅合金製の 90 度ピンを備えています。DTM13 シリーズは、 Deutsch DTM06 シリーズコネクタプラグとかん合します。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ° C スズめっき銅合金コンタクト サイズ 20 コンタクト、 7.5 A
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH¥119,800税込¥131,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メスDEUTSCH翌々日出荷
仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~