絞り込み
ブランド
- DURAKOOL
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,372)
- RS PRO(3,805)
- omron(オムロン)(3,423)
- IDEC(和泉電気)(2,112)
- Panasonic(パナソニック)(1,889)
- VISHAY(1,650)
- AMPHENOL(1,011)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(937)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(844)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Durakool リレー 基板実装
DURAKOOL¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から7日以内出荷定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
Durakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V
DURAKOOL(1件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷長さ(mm)26.5寸法(mm)26.5×21.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)21.5接点構成SPST-NOコイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用動作温度範囲(℃)-40→+125ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)60最大スイッチング電圧(DC V)30dc
Durakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付け
DURAKOOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷長さ(mm)53.85寸法(mm)53.85×40×58.59取付方式フランジ取り付け極数1奥行(mm)58.59コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
SPNO, PCB 30A , 12VDC
DURAKOOL¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品