制御機器 :「ディスク 鍵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118
アズワン品番65-7803-93
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ず
仕様●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP65●キーインデックス角:42°●コード番号:200-4107
アズワン品番65-7805-41
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175
アズワン品番65-7805-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプキー
併用可能製品14シリーズ
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176
アズワン品番65-7804-76
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160
アズワン品番65-7804-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
EAO キースイッチには、2 ポジションの 2NC + 2NO があります。 スイッチングシステムはスナップスイッチ素子スイッチングで、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キー
仕様●ポジション数:2●接点構成:2NC + 2NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:5 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4178
アズワン品番65-7804-29
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
標準ロック: DOM 311
仕様●種類:スペアキー●併用可能製品:シリーズ31スイッチ●コード番号:175-7896
アズワン品番65-7798-80
1袋(3個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。